Precisie meetbok, hoogte 220mm, tafel 150x200mm, thr.col

Artikelnummer: 0785108
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 0785108
EAN/GTIN 4029713223502
Nummer fabrikant 0785108
L-nummer L40510 1542
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Basis gemaakt van harde steen
  • Nauwkeurigheid basisplaat conform DIN 876-00
  • Met een kolom met schroefdraad en verchroomde dwarsarm
  • Met verstelbare transversale arm
  • Met montagegat voor meetklokken met Ø 8 mm
  • Verticale afstelling door draadspil met instelring

Omschrijving:

Fijne meettafel met hardstenen plaat. Vlakheid van de grondplaat volgens DIN 876-00. Meetzuil verchroomd, hoogteverstelling door draadspindel met stelring. Met verstelbare dwarsarm, meetsonde Ø 8mm H 7. Meethoogte 180mm, uitsteeksel 200mm, dwarsarm Ø 35/22mm. Meetoppervlak 150x200mm. Individueel verpakt.