Hydraulisch crimpgereedschap op accu, Type: M18HCCT

Artikelnummer: 078254 M18HCCT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
App-aansluiting OneKey
Artikelomschrijving producent M18HCCT-201C
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 2 Ah
Stanskracht 53 kN
max. doorsnede koper 300 mm2
max. doorsnede aluminium 150 mm2
Crimptijd <3 s
Energievoorziening Accuvoeding
Gewicht inclusief accu 3,7 kg
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078254 M18HCCT
EAN/GTIN 4002395138821
Nummer fabrikant 4933451194
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compact, hydraulisch crimpgereedschap, geschikt voor het verwerken van kabelschoenen en connectoren van 16 mm2 tot 300 mm2.
  • FORCE LOGIC™ hydraulisch 53 kN accu-persgereedschap, perst verbindingen in minder dan 3s.
  • Optimale balans dankzij beproefde bediening met één hand.
  • In-Line design en een 350° draaibare kop - ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • ONE KEY™ compatibel. Gegevensoverdracht via Bluetooth voor rapportage over de apparaten mogelijk.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Automatische aanpassing van de persdruk op de connector, garanderen van de optimale persdruk bij elke persing en visualisatie van de volle druk met een groen licht.
  • Langdurige betrouwbaarheid. Onderhoudsinterval bij 30000 persingen.
  • Universele opname voor alle gangbare U-persinzetten.

Levering:

Lader M12-18C, transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten