Metaalhandcirkelzaag, Type: 8203

Artikelnummer: 078234 8203
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Artikelomschrijving producent 8203
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.700 W
Maximaal toerental 3.700 min-1
Zaagblad-⌀ 203 mm
Maximale snijdiepte 90° 67 mm
Maximale snijdiepte 45° 42 mm
Gewicht 6,3 kg
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078234 8203
EAN/GTIN 4260052466797
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige metaalcirkelzagen voor met geringe braamvorming en veilig zagen van profielen en buizen van staal, non-ferrometalen, platen, metaalplaten en sandwichpanelen zonder vonkvorming.
  • Geen gebruik van koelsmeermiddelen nodig.
  • Geen nabewerking nodig.
  • Razendsnelle snede.

Metaalhandcirkelzaag.
  • Exacte zaagbladgeleiding, geringe braamvorming.
  • Robuuste aanslagplaat.
Metaalhandcirkelzaag.
  • Diepte aanpassen met schaalverdeling.
  • Spanenvak.
  • Geschikt voor metalen platen tot 10 mm en sandwichpanelen en profielen tot 67 mm.

Tip:

Geleiderail voor 078234 op aanvraag leverbaar:
Geleiderail 1400mm voor maat 8320
Geleiderail 600-1200mm voor maat 8230.
Metaalcirkelzaag DRY MITER Cutter 9410ND voor filigraan zagen in zacht en gevoelig materiaal is op aanvraag leverbaar.
De metaalhandcirkelzaag is verkrijgbaar als accu-versie onder nr. 078234 gr. 8203E.