Accu-metaalcirkelzaag zonder accu, Type: MKS18LTXBL

Artikelnummer: 078188 MKS18LTXBL
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Karton

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Karton
Artikelomschrijving producent MKS 18 LTX BL 58
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 3.600 min-1
Zaagblad-⌀ 165 mm
Zaagblad-boring-⌀ 20 mm
Maximale snijdiepte 90° 58 mm
Gewicht inclusief accu 3,8 kg
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078188 MKS18LTXBL
EAN/GTIN 4061792264656
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige accu-metaalhandcirkelzaag met spaanopvangbox voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.
  • Uitlooprem voor maximale veiligheid dankzij de snelle zaagbladstop (< 1 sec.).
  • Snel en nauwkeurig snijden van pijpen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Zonder accu en lader, inclusief hardmetaal-cirkelzaagblad voor metaal (40 tanden), parallelaanslag, zeskantsleutel en geleiderailadapter.
Levering in een doos.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.