Schrobmachine, Type: BR4522CBP

Artikelnummer: 078002 BR4522CBP
Korting
€ 5.845,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vloerreinigingsapparaat
Werkbreedte borstelen 450 mm
Werkbreedte zuigen 500 mm
Lengte 970 mm
Breedte 550 mm
Hoogte 1.115 mm
max. oppervlaktecapaciteit 1.800 m2/h
min. borstelaandrukkracht 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Borsteltoerental 750 min-1 - 1.000 min-1
Wattage 550 W
Gewicht inclusief accessoires 51,7 kg
Accuspanning 25,2 V
Accucapaciteit 42 Ah
Volume van de verswatertank 22 l
Volume van de vuilwatertank 22 l
Energievoorziening Accuvoeding

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078002 BR4522CBP
EAN/GTIN 4054278440064
Nummer fabrikant 1.783-466.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ideaal bij grote, sterk overgezette oppervlakken: zeer wendbare schrobzuigmachine met batterijvoeding BR 45/22 Bp pack. Met draaibare walsborstelkop en KART-technologie.
Vloerreinigingsmachine met handbediening voor allerlei toepassingen en verschillende oppervlaktegroottes. Naar keuze als uitvoering met net- of batterijvoeding. Hoge productiviteit en zuinig in gebruik.