{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
| Artikelomschrijving producent | MM 700 MAX | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Gereedschapsopname | StarlockMax | |
| Omwentelingen | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
| Amplitude (oscillatiebeweging) | 2 × 2,0 graden | |
| Wattage | 450 W | |
| Gewicht | 1,6 kg | |
| Kabellengte | 5 m | |
| Producttype | Oscillerende machines | 
| Artikelnummer | 077804 72296863 | |
| EAN/GTIN | 4014586897868 | |
| Nummer fabrikant | 72296863000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |