• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tafelslijpmachine DS, 400 V, Type: DS04/150

Artikelnummer: 077511 DS04/150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent DS04/150
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 250 W
Maximaal toerental 2.900 min-1
Slijpsteen-⌀ D 150 mm
Slijpsteenbreedte T 25 mm
Slijpsteenboring-⌀ H 25,4 mm
Gewicht 14 kg
Producttype Tafelslijpmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077511 DS04/150
EAN/GTIN 2050001741257
Nummer fabrikant DS04/150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

De extreem geluidsarme motor garandeert een lange levensduur, ook bij continu gebruik. Levering zonder slijpstenen.
Met 25,4 mm as.
Uiterst robuuste driefase-wisselstroom tafelslijpmachines. Stabiele werkstuksteunen, herstartbeveiliging en oogbeschermplaten bieden de gebruiker veel veiligheid.

Tip:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan