Accu-excentrische vlakschuurmachine, Type: GSS18V-13

Artikelnummer: 077322 GSS18V-13
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Schuurpapier lengte (klitbevestiging) 100 mm
Schuurpapier breedte (klitbevestiging) 110 mm
Schuurpapier lengte (klem) 100 mm
Schuurpapier breedte (klem) 110 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Schuurcirkel 1,6 mm
Omwentelingen 20.000 min-1
Gatenpatroon 8-voudig
Gewicht 1,1 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077322 GSS18V-13
EAN/GTIN 4059952606187
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische accu-excentrische vlakschuurmachine met borstelloze motor:
  • Optimale controle op grote oppervlakken dankzij de uitstekende gereedschapsbalans.
  • Snelle voortgang van het werk dankzij de borstelloze motor en het Bosch Professional 18V-systeem.
  • Intuïtieve bediening, met drie verwisselbare schuurplaten.