{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
| Artikelomschrijving producent | M18FDG-502X | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 5 Ah | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Toerentalbereik | 27.000 min-1 | |
| maximale spantang-⌀ | 6 mm - 8 mm | |
| Gewicht | 2,1 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | 3,4 m/s2 | |
| Elektronische toerentalkeuze | nee | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Producttype | Rechte slijper |
| Artikelnummer | 077280 M18FDG | |
| EAN/GTIN | 4002395287017 | |
| Nummer fabrikant | 4933459107 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |