{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | GGS 28 CE | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Wattage | 650 W | |
| Toerentalbereik | 10.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
| maximale spantang-⌀ | 6 mm | |
| Gewicht | 1,4 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | 8,0 m/s2 | |
| Elektronische toerentalkeuze | ja | |
| Producttype | Rechte slijper |
| Artikelnummer | 077265 GGS28CE | |
| EAN/GTIN | 3165140584814 | |
| Nummer fabrikant | 0601220100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |