Rechte slijper Accu, Type: GGS18V23

Artikelnummer: 077263 GGS18V23
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Artikelomschrijving producent GGS18 V-23 LC
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 22.000 min-1
maximale spantang-⌀ 8 mm
Gewicht 1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN 3,5 m/s2
Elektronische toerentalkeuze nee
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077263 GGS18V23
EAN/GTIN 3165140945721
Nummer fabrikant 0601229100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte slijper met accu met robuuste en belastbare borstelloze motor.
  • Met lange hals en het prestatievermogen van een apparaat met kabel (komt overeen met 1000 watt).

Electronic Motor Protection (EMP), beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur.
  • Compacte uitvoering en gering gewicht voor een comfortabel gebruik.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP), beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Inclusief spantang 6 mm, 2 spansleutels SW 13 en SW 19, L-BOXX.

Downloads en documenten

Geschikte producten