{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Karton | |
| Artikelomschrijving producent | GWS 27-180 JR | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Wattage | 2.700 W | |
| Maximaal toerental | 6.900 min-1 - 8.500 min-1 | |
| Gereedschapsopname | M14 | |
| Maximale vibratie volgens EN | 5,5 m/s2 | |
| Maximale schijf-⌀ | 180 mm | |
| Maximale doorslijpdiepte | 35 mm | |
| Gewicht | 6,1 kg | |
| Lengte | 530 mm | |
| Breedte | 310 mm | |
| Hoogte | 139 mm | |
| Kabellengte | 4 m | |
| Zachte aanloop | ja | |
| Herstartblokkering | ja | |
| Kickbackstop | ja | |
| Bijzonderheid | Draaibaar beugelhandvat | |
| Producttype | Haakse slijper |
| Artikelnummer | 077146 27-180JR | |
| EAN/GTIN | 4053423252484 | |
| Nummer fabrikant | 06018C6300 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |