{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | FUEL | |
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V | |
| Artikelomschrijving producent | M18CAG125X-502X | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 5 Ah | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Motortype | borstelloze EC-motor | |
| Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
| Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
| Maximale doorslijpdiepte | 33 mm | |
| Gewicht | 2,5 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | 3,4 m/s2 | |
| Overbelastingsbeveiliging | ja | |
| Dodemansschakeling | nee | |
| Zachte aanloop | ja | |
| Herstartblokkering | ja | |
| Snelspanmoer | ja | |
| Kickbackstop | nee | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Producttype | Haakse slijper |
| Artikelnummer | 077140 M18CAG-125 | |
| EAN/GTIN | 4002395263486 | |
| Nummer fabrikant | 4933448866 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |