• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Kernboormachine, Type: MAB485

Artikelnummer: 076530 MAB485
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Artikelomschrijving producent MAB485
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.150 W
Toerentalbereik 1e stand 50 min-1 - 250 min-1
Toerentalbereik 2e stand 100 min-1 - 450 min-1
Gereedschapsopname vorm MK2
Gereedschapsopname afmeting 19 mm Weldon
Maximale kernboor-⌀ in staal 40 mm
Maximale tap-⌀ in staal M16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 18 mm
Maximale verzink-⌀ 40 mm
Maximale ruim-⌀ 18 mm
Lengte magneetvoet 84 mm
Breedte magneetvoet 168 mm
Werkslag 160 mm
Gewicht 13 kg
Lengte 295 mm
Breedte 175 mm
Hoogte 440 mm
Producttype Kernboormachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 076530 MAB485
EAN/GTIN 2050001676856
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.
  • Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.
  • Oliebadaandrijving
Krachtige allroundmachines voor alle materiaalsoorten voor het boren, draadsnijden, ruimen en verzinken. Rechts-/linksom draaiend, vollegolf-regelelektronica, gereedschapsopname met Keyless-snelwisselboorsysteem en thermische beveiliging voor uitgebreide gebruiksmogelijkheden. Inclusief kernboren ⌀ 14 / 18 / 22 mm, snijdiepte 30 mm; inclusief snelspanboorhouder SSBH 1 − 16 mm. Draadsnij-adapters M10 / M12 / M16.

Toepassing:

Dankzij traploze toerentalregeling via de sterk vertragende tandwieloverbrengingen kunnen draadtappen, spiraalboren, ruimers, verzinkboren en kernboren voor alle materiaalkwaliteiten worden toegepast.

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

  • Kernboren vindt u onder nr. 118800 tot 118820.
  • Kernboormachines met automatische voeding, montagebankschroef, vacuüm-opspanplaat en buis-spanmechanieken op aanvraag.
  • Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.