Industriële boorstandaard, Type: IBS16

Artikelnummer: 075912 IBS16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent IBS16
Spanhals-⌀ 43 / 53 mm
Spindelslag 145 mm
Hefbereik totaal 295 mm
Hoogte 400 mm
Producttype Boorstandaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 075912 IBS16
EAN/GTIN 4014586878515
Nummer fabrikant 90320223000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële boorstandaard voor boor- / klopboormachines.
Met nauwkeurige, nastelbare zwaluwstaartgeleiding en massieve bodemplaat.

Levering:

Inclusief zwaartekrachtkoelsmering met 500 ml koelmiddeltank, Flex-slang en verloopstuk 43 mm.