Broek met kniezakken ORIGINALS Pasadena, Unisex, marine, Maat 82C44

Artikelnummer: 07479-330-01 82C44
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 07479-330-01 82C44
EAN/GTIN 5707209560629
Nummer fabrikant 07479-330-01 82C44
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht materiaal
  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Permanente vouw met stiksel
  • Achterzakken met doorgepikte klep met knoop
  • Kniezakken bevinden zich aan de binnenkant
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Riemlussen
  • Zip fly
  • Permanente vouwen, gestikt
  • Voorzakken
  • Achterzakken, met leidingen
  • Dijzakken, één met klep en klittenband
  • Zak voor de dijbenen van de mobiele telefoon met klep en verstelbare klittenbandsluiting
  • Regelzak
  • Penzakken
  • Kniezakken aan de binnenkant
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 245 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Staplengte: 82 cm / 32 inch
  • Waist omtrek: Staplengte: 82 cm / 32 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken