Slagschroefmachine 18 V, accu-slagschroefmachine, max. schroef-⌀ M16, gereedschapsopname buitenvierkant 1/2 inch

Artikelnummer: 074016 BSS18HTF12
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Artikelomschrijving producent BSS 18HTF12BL-0
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
maximaal draaimoment 1.220 Nm
Aantal slagen 0 min-1 - 1.900 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht 3,05 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 074016 BSS18HTF12
EAN/GTIN 4058546483005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V accu-slagschroefmachine met 1/2 inch-vierkantgereedschapsopname.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Handgreep met softgrip.
  • Riemhaak.
  • Draaimomentinstelling in 4 trappen, inclusief AutoStop, voor optimaal aanhalen en losdraaien van wielmoeren.
  • Borstelloze motor.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073841073848.