{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
| Artikelomschrijving producent | M12FCIWF12G3-502X | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 5 Ah | |
| Accuspanning | 12 V | |
| Maximaal draaimoment 1e niveau | 542 Nm | |
| Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
| Aantal slagen 1e niveau | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
| Aantal slagen 2e niveau | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
| Aantal slagen 3e niveau | 0 min-1 - 3.300 min-1 | |
| Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
| Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | 1,5 m/s2 | |
| Typisch gebruik | Heavy Duty | |
| Producttype | Slagschroefmachine |
| Artikelnummer | 074014 M12CIWF125 | |
| EAN/GTIN | 4058546483265 | |
| Nummer fabrikant | 4933493455 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |