Accusoldeerbout, Artikelomschrijving producent: M12SI201C

Artikelnummer: 073955 M12SI201C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Artikelomschrijving producent M12SI-201C
Energievoorziening Accuvoeding
Opwarmtijd 30 s
Verwarmingsvermogen 90 W
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Producttype Soldeerbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073955 M12SI201C
EAN/GTIN 4058546029333
Nummer fabrikant 4933459761
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bereikt gebruikstemperatuur in slechts 20–30 seconden.
  • Kop in 3 posities vergrendelbaar – 0°, 45°, 90°.
  • Soldeerpunten zonder gereedschap te verwisselen.
  • Tweekleurige led: Groen knipperen geeft aan dat het apparaat wordt opgewarmd, groen branden geeft aan dat het apparaat gebruiksklaar is; rood branden geeft aan dat het apparaat uit is, maar dat de soldeerpunt nog heet is.
  • Temperatuurbewaking voor een constante temperatuur tijdens het gebruik.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • 100% Systeemcompatibel met het Milwaukee® M12-assortiment.

Accu-soldeerbout voor temperaturen tot 400 °C en verwarmingsvermogen van 90 W.

Levering:

Inclusief 1 × Li-ion-accu 12 V/2,0 Ah, lader en transportkoffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu nr. 073814 gr. MB12.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen