Accupack LiHDX, Accucapaciteit: 4Ah

Artikelnummer: 073876 4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accucapaciteit (Ah) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Gewicht per accu 577 g
Producttype Accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073876 4
EAN/GTIN 4061792262195
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe maatstaf voor prestaties bij het werken met batterijvoeding: LiHDX hoogrendementaccupacks met tabless-technologie. Ideaal voor extreme toepassingen.
  • De krachtpatser: LiHDX/8,0Ah accupack voor maximale prestaties en ultra-lange gebruiksduur, ideaal voor extreme toepassingen.
  • Dankzij de innovatieve tabless-technologie zijn de LiHDX-accupacks de duurzaamste acuupacks in hun klasse.
  • LiHDX/8,0Ah in cijfers: tot 85% meer looptijd in vergelijking met LiHD/8,0Ah bij extreme toepassingen.
  • Volle accu in maximaal 30 minuten met de snellader ASC 290.