Li-ion-accu SHD, Accutype: 4

Artikelnummer: 073846 4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073846 4
EAN/GTIN 4892210246752
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige Li-ion-accu’s 18V, compatibel met alle AEG 18V-machines en laders.
  • Temperatuurbewaking: Beschermt de accu tegen oververhitting.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging: Regelt de onmiddellijke uitschakeling bij overbelasting.
  • Controle van de afzonderlijke cellen: Beschermt de accu tegen diepe ontlading.

SHD accutechnologie: Geschikt voor een hoge capaciteit bij veeleisende toepassingen.

T.b.v.:

AEG 18 V-systeem.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen