• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Acculader, Type: FE80-BC

Artikelnummer: 073845 FE80-BC
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: Bluetooth®-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Bluetooth®-interface
Artikelomschrijving producent ALG80 BC
Maximale laadstroom 8 A
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073845 FE80-BC
EAN/GTIN 4014586893921
Nummer fabrikant 92604210010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Snellader voor alle FEIN Li-ion-accu’s. Laadtijd vanaf 26 minuten.
  • Ongevoelig voor schokken en stoten.
  • Maakt het laden van andere apparaten met USB-aansluiting mogelijk.
  • Compatibel met bestaande 10,8− 18V Li-ion FEIN accuprogramma.
  • Acculaadstand met groot led-display zichtbaar.
  • Via de my.FEIN-app kan de actuele laadstand en het aantal laadcycli van de accu worden weergegeven.
  • 8A laadstroom voor snel laden tot 80% acculading. Daarna wordt met gereduceerde laadstroom voorzichtig tot het einde geladen.