Acculader, Type: BL18C2

Artikelnummer: 073841 BL18C2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale laadstroom 4 A
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073841 BL18C2
EAN/GTIN 4058546403379
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

AEG 18V lader Duo
Parallel opladen van maximaal twee AEG Pro 18V accu’s met elk 4 A laadstroom.
BL1418 - 14 V - 18 V lader. Eenvoudige herkenbaarheid van de laadstatus via de led-weergave. Laadt een 18 V 4,0 Ah accu in 60 min.