Li-ion-accu High Output™, 3,0 Ah, Accutype: MHB3

Artikelnummer: 073808 MHB3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M18HB3
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor 18V Milwaukee
Gewicht per accu 612 g
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073808 MHB3
EAN/GTIN 4058546286972
Nummer fabrikant 4932471069
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ accu’s.
  • Met verbeterde koeling voor langere looptijd en meer power.
  • Voor hoogrendement-toepassingen met extreme belasting - gebruik tot max. -28 °C.