Accu-starterset REDLITHIUM FORGE™, Type: 8

Artikelnummer: 073807 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor 18V Milwaukee
Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073807 8
EAN/GTIN 4058546524814
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Levering:

Bestaat uit 2x 073805 8 accu’s en 1x lader 073840 M1218FC.