Regenjas AQUA Waterford, Unisex, marine, Maat M

Artikelnummer: 07060-028-01 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 07060-028-01 M
EAN/GTIN 5707209512949
Nummer fabrikant 07060-028-01 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wind en waterbestendig
  • Extreem duurzaam met gelaste naden
  • Capuchon met verstelbare elastische koorden, kan in de kraag worden opgeborgen wanneer deze is opgevouwen
  • Ventilatie aan de achterkant verstelbaar elastisch aan
  • de zoom

Kenmerk:

  • Wind en waterbestendig
  • De naden zijn gelast
  • Capuchon verborgen in kraag
  • Ritssluiting en beschermpaneel met drukknopen
  • Borstzak met klep en drukknoop
  • Voorzakken met klep en drukknoopsluiting
  • Ventilatie aan de achterkant
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Druk op de knop om de polsen te verstellen
  • Samenstelling van de stof: 70% polyester/30% polyurethaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Waterdicht, PU-gecoat door de meter. Waterkolom 10,000 mm volgens en ISO 811.
  • Omtrek borst: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging