Accu-klopboorschroefmachine, Type: GSB1215B

Artikelnummer: 070104 GSB1215B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Artikelomschrijving producent GSB 12V-15
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype Borstelmotor
Maximaal draaimoment zacht 15 Nm
Maximaal draaimoment hard 30 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 380 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.300 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 19 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 10 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 10,5 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie <2,5 m/s2
Gewicht 1 kg
Typisch gebruik Medium
geschikt voor materiaal Hout; hout; Metselwerk; Beton; Steen; Staal
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070104 GSB1215B
EAN/GTIN 3165140995955
Nummer fabrikant 06019B690H
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.
  • Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.
  • Praktische riemclip (niet bij 070104).
  • Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.
  • Snelspanboorhouder.

Robuuste en handzame accuschroefmachine van slechts 1 kg.

Levering:

Inclusief 2× Li-ion-accu’s, lader en transporttas.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851 – nr. 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten