Accu-klopboorschroefmachine, Type: 7104076H3

Artikelnummer: 070100 7104076H3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Artikelomschrijving producent ASB 18 Q AS
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 38 Nm
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.000 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 50 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 13 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 13 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie <2,5 m/s2
Gewicht 1,8 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070100 7104076H3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inclusief QuickIN volledig metalen boorhouder (120 Nm) met HM-uitgeruste spanbekken en hoge spankrachten.

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.
  • FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.

Levering:

Inclusief 1 × QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 × riemclip, 1 × L-BOXX.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten