GHV 12+18V XA verwarmde kleding: GAA 12V-21 Professionele batterijadapter, maat S

Artikelnummer: 06188000EA
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
Producttype Thermojack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06188000EA
EAN/GTIN 4059952580722
Nummer fabrikant 06188000EA
L-nummer L00590 1446
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

GHV 12+18V XA S verwarmde bodywarmer, De GHV 12+18V XA verwarmde bodywarmer is de ideale keuze voor iedereen die een constante warmte voor het bovenlichaam wil zonder in te boeten aan maximale bewegingsvrijheid
  • Het slimme ontwerp houdt het lichaam warm terwijl intensieve lichamelijke arbeid, vooral met de armen, mogelijk is
  • De driezoneverwarming van deze bodywarmer zorgt voor een perfecte warmteverdeling en houdt het bovenlichaam de hele dag warm
  • De drie warmteniveaus, aangedreven door de 12-volt oplaadbare accu's van Bosch, garanderen duurzame warmte
  • Voor extra gemak kunnen USB-apparaten eenvoudig worden opgeladen via de geïntegreerde poort van de accu-adapter
  • De verwarmingskussens van de jas worden gevoed door de GAA 12V-21 oplaadadadapter en een Bosch 12-volt oplaadbare accu, of optioneel door de GAA 18V-24 oplaadadadapter en Bosch 18-volt oplaadbare accu

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 1,8 V
  • Kleur: Zwart
  • Stoffenconstructie: Softshell, 3-laags
  • Stoffenmix: Shell: 95% Polyester, 5% Spandex, Voering: 100% Polyester
  • Maat: S
  • Beschikbare kleuren: Zwart

Levering:

  • Batterijadapter GAA 12V-21 Professional