Combi-set GTR 55-225 + GAS 35 M AFC

Artikelnummer: 0615A5005A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0615A5005A
EAN/GTIN 4053423301557
Nummer fabrikant 0615A5005A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GTR 55-225 + GAS 35 M AFC

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 982 mm
  • Afmeting hoogte: 638 mm
  • Afmeting lengte: 1420 mm
  • Brutogewicht: 16,66 kg
  • Netto gewicht: 16,66 kg
  • Volume: 889,653 dm3

Geschikte producten