Omschrijving:
De GRL 400 H roterende laser, gebruiksvriendelijk en altijd klaar voor gebruik – de intuïtieve GRL 400 H roterende laser met één druk op de knop is altijd en direct klaar voor gebruik als het gaat om het instellen van de buitenlucht. Het bedieningspaneel met één knop, de elektronische zelfnivellerende functie en het handige batterijvak zorgen voor een eenvoudige installatie en eenvoudige vervanging van de batterij, zonder dat u het gereedschap hoeft te verplaatsen. De GRL 400 H heeft een nauwkeurigheid van ± 2,4 mm per 30 m en een ADS-schokwaarschuwingsfunctie die zeer kleine positiewijzigingen van het apparaat rapporteert, voorkomt nivelleringsfouten en levert consistent nauwkeurige resultaten. Van het bepalen van de laad- en verwijderingswaarden voor uitgraving en funderingen tot het nivelleren van betonformatie en landschapsarchitectuur: Dit apparaat doet zijn werk uitstekend. Dankzij de IP56-bescherming tegen binnendringen van water en stof is deze roterende laser bestand tegen zware omstandigheden buitenshuis. Statief BT 170 HD Professional (0 601 091 300); Ambachtelijke koffer; Peilstok GR 240 Professional (0 601 094 100); lasers-ontvanger LR 1 professioneel (0 601 015 400); Batterijcompartiment (1 609 203 M02); 2 x LR20 1,5 V-batterij (D); 1 x 9 V-blokbatterij (6LR61)
Kenmerk:
- Werkbereik met ontvanger: tot 400 m (diameter)
- Werkbereik zonder ontvanger: tot 20 m (diameter)
- Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
- Laserlijnkleur: rood
- Gewicht, ca. : 2 kg
- Compatibele laserontvanger: LR 1
- Opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
- Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
- Laserklasse: 2
- Lasernauwkeurigheid: ± 2. 4 mm op 30 m* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
- Steltijd: 15 s
- Rotatiesnelheid: 600 min-1
- Zelfnivelleringsbereik: ± 8 % (± 5°)
- Statiefschroefdraad: 5/8″-11
- Stof- en spatwaterbescherming: IP 56
- Voeding: 2 x 1,5-V LR20 (D)
Levering:
- Bouwstatief BT 170 HD Professional
- Gereedschapskist
- Meetlat GR 240 Professional
- Laserontvanger LR 1 Professional
- Batterijvak
- 2 x batterij LR20 1,5V (D)
- 1 x 9 V blokbatterij (6LR61)