Temperatuurvoeler voor het bepalen van de U-waarde

Artikelnummer: 0614 1635
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
Producttype Temperatuurvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0614 1635
EAN/GTIN 4029547002861
Nummer fabrikant 0614 1635
L-nummer L40540 239
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De U-waarde (voorheen k-waarde) is de belangrijkste waarde om de energie-efficiëntie van gebouwcomponenten te beoordelen. Met de nieuwe testo 635 is het meten van deze waarde nog nooit zo eenvoudig geweest
  • Er zijn drie temperatuurwaarden nodig om de U-waarde te bepalen: buitentemperatuur, oppervlaktetemperatuur van de binnenmuur en binnenluchttemperatuur
  • Met de nieuwe draadloze sondes kan de buitentemperatuur snel en eenvoudig worden gemeten met het raam dicht. De sonde wordt gewoon buiten geplaatst en stuurt de meetwaarden radiografisch naar het meetinstrument in de kamer
  • Met de nieuwe gepatenteerde U-waardesonde worden de twee andere benodigde temperaturen gemeten met één sonde. Om de oppervlaktetemperatuur te meten, worden drie draden van de U-waardesonde aan de binnenmuur bevestigd met behulp van boetseerklei. De luchttemperatuur wordt gemeten door een sensor op de sondeplug
  • De drie benodigde temperaturen worden bepaald door de aangesloten temperatuursondes en doorgegeven aan de testo 435. Het instrument berekent de U-waarde met behulp van een sonde. Het instrument berekent daaruit de U-waarde en toont deze direct op het display.