Precisie referentieplaten ss thickn 0.025mm bereik 150x500mm

Artikelnummer: 0613812
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
Producttype Onderlegger van folie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0613812
EAN/GTIN 4029713280512
Nummer fabrikant 0613812
L-nummer L40510 2725
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

roestvrij staal, 150 x 500 mm, 5 stuks

Omschrijving:

Precisie onderleg folie, roestvrij. Afmeting 150x500mm. Dikte 0,025mm. VE 5 stuks.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Nominale afmeting mm: 0,025 mm