Broek met hangende zakken HARDWEAR Atlanta, Unisex, marine, Maat 90C48

Artikelnummer: 06131-630-01 90C48
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 06131-630-01 90C48
EAN/GTIN 5707209472540
Nummer fabrikant 06131-630-01 90C48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, drievoudige naden verlengen de levensduur van het product.
  • Ergonomisch gesneden broekspijpen, gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van het lichaam
  • Versterkte hangende zakken met extra zakken en lussen voor gereedschap
  • Kniezakken versterkt met CORDURA®-stof, bescherming van de bovenknie en klep om te voorkomen dat vuil zich ophoopt voor
  • een beter zicht op het milieu met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Dubbele en drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Lage taille en nauwsluitende tailleband
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Riemlussen
  • D-ring
  • Zip fly
  • Lus op de tailleband
  • Hangende zakken met versterkingen, extra zakken en lussen voor gereedschap
  • Spleet voor het opbergen van hangende zakken
  • Voorzakken
  • Achterzakken met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Hamerlussen, instelbaar
  • Dijzak met zak voor mobiele telefoon, klep en klittenbandsluiting
  • Opvouwbare regelzak, versterkt met CORDURA®-stof en kleine tas aan de buitenkant
  • Balpenvak
  • Knoppen voor het bevestigen van messen
  • Kniezakken gemaakt van superduurzame CORDURA® (1000 D), in hoogte verstelbaar en met klep en opening van bovenaf
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 355 g/m²
  • Twill. Kan 3-5% krimpen.
  • Staplengte: 90 cm / 35 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 90 cm / 35 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging