haakse accu-slijpers GWS 18V-8, 2 x accu GBA 18V 5,0 Ah, L-BOXX 136

Artikelnummer: 06019N9003
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
Artikelnummer 06019N9003
EAN/GTIN 4053423323825
Nummer fabrikant 06019N9003
L-nummer L00620 107485
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

haakse accu-slijpers GWS 18V-8, deze compacte en snelle haakse slijpers levert hetzelfde vermogen als een 800 W kabelapparaat, en biedt een ideale combinatie van comfort en prestaties voor lichte snij- en slijpwerkzaamheden. Het biedt de snelste snijprestaties voor lichte taken zoals het snijden van versterkend ijzer, plaatmetaal, PVC en tegels of voor afbramen of lichtgewicht metaal. Met zijn veiligheidsvoorzieningen en een slankere en langere grip dan zijn voorganger biedt de koffiemolen uitstekende controle en ergonomisch comfort om vermoeidheid te minimaliseren. Dankzij de geoptimaliseerde looptijd kunt u meer doen met minder acculading. Dit compacte maar krachtige haakse slijpers-systeem bespaart tijd en levert de snelste snijprestaties bij het snijden van versterkingsijzer, plaatmetaal, PVC en tegels, evenals de afbramen of lichtgewicht metaal-montageflens (1 605 703 099). spanmoer (1 603 345 043). pensleutels (1 607 950 043). extra handgreep (1 602 025 024). beschermkap (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). supersnellader GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 2 x accu GBA 18 V 5,0 Ah (2 607 337 069)

Kenmerk:

  • Schijf Ø: 125 mm