• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

accu-ratelsleutel GRC 12V-60 SN

Artikelnummer: 06019N8301
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 06019N8301
EAN/GTIN 4053423341850
Nummer fabrikant 06019N8301
L-nummer L00620 107517
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

″Accu-ratelsleutel GRC 12V-60 SN, De ratelsleutel GRC 12V-60 3/8 SN van Bosch biedt uitstekende controle en ligt dankzij het ergonomische ontwerp en de slankere omtrek prettig in de hand. Met zijn compacte 12V-systeem is hij ideaal voor werkzaamheden op krappe plaatsen. Deze ratelsleutel is comfortabel en intuïtief in gebruik en heeft een ontgrendelingsschakelaar met eenvoudig instelbare variabele snelheid en een LED-lampje dat ook in donkere hoeken zorgt voor goed zicht op het werkgebied. Dankzij zijn hoge koppel is de GRC 12V-60 3/8 bovendien krachtig en efficiënt. De ratelsleutel GRC 12V-60 3/8 SN is geschikt voor het los- en vastdraaien van bevestigingselementen in krappe ruimtes. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 12V-accu’s. De GRC 12V-60 3/8 SN heeft een 3/8″″-gereedschapshouder, een koplengte van 79 mm, speciale ribben voor stabiel neerzetten en een lock-off-schakelaar. Karton″

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12,0V
  • Werklamp: Ja
  • BITURBO: Nee
  • Kopdiameter: 32 mm
  • Kophoogte: 34 mm
  • Koplengte: 79 mm
  • Sectie-aanduiding: 71
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 32 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 34 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 79 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan