accu-ratelschroevendraaier GRC 18V-60

Artikelnummer: 06019N8000
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
Artikelnummer 06019N8000
EAN/GTIN 4053423332452
Nummer fabrikant 06019N8000
L-nummer L00620 107526
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accu-ratelsleutel GRC 18V-60. Wie op zoek is naar een accu-ratelsleutel die een geoptimaliseerd koppel combineert met snelheid, zal in beide opzichten overtuigd zijn door de Bosch GRC 18V-60. De borstelloze krachtmotor drijft het ratelmechanisme aan met een maximaal uitgaand koppel van 60 Nm en een toerental van 400 min⁻¹ en biedt daarmee de beste ratelprestaties in zijn klasse voor M5 tot M12. Bovendien is hij met zijn lange hals en compacte behuizing een ideale schroevendraaier die ook op moeilijk bereikbare plaatsen kan komen. De 3 HMI-modi voor het instellen van het toerental, die het koppel voor verschillende toepassingen optimaal aanpassen, maken flexibeler werken mogelijk en voorkomen schade aan de uit te voeren taken. De ergonomische peddelschakelaar met comfortabele handgreep ontziet het lichaam bij langdurig werken. De Bosch accu-ratelsleutel GRC 18V-60 is geschikt voor het aandraaien en losdraaien van bouten. Hiermee kunnen bouten tot M12, metaal op metaal, worden vastgeschroefd. Hij is ideaal voor gebruik in de metaalindustrie of voor automonteurs, met name bij werkzaamheden in krappe ruimtes. De Bosch accu-ratelsleutel GRC 18V-60 heeft een krachtige, borstelloze motor voor een hoog toerental en een hoog koppel. De HMI-functie biedt keuzemodi voor het toerental. Dankzij de lange hals komt hij ook op moeilijk bereikbare plaatsen, een LED-lamp verlicht het werkgebied en een vergrendelknop voorkomt onbedoeld inschakelen. Bovendien beschikt hij over de Electronic Cell Protection (ECP)-functie, die het gereedschap uitschakelt bij oververhitting van de accu. Kartonnen doos. Accu-ratelsleutel GRC 18V-60 Professional (0 601 9N8 000)

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18,0V
  • Werklamp: Ja
  • BITURBO: Nee
  • Koppel, max. (hard schroeven): 60 Nm
  • Grootte van de hoofdtoepassing: M 6 – M 12
  • Grootte van de vierkante aambeeld: 3/8″
  • Kopdiameter: 32 mm
  • Kophoogte: 40 mm
  • Koplengte: 79 mm
  • Maximale schroefgrootte: M 6 – M 12
  • Boutmaat: M 4 – M 12
  • Sectie-aanduiding: 71
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 75 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 70 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 363 mm

Geschikte producten