Omschrijving:
Accuboormachine GSR 12V-32, De draadloze GSR 12V-32 Professional biedt met Advanced KickBack Control de beste controle over het gereedschap. Deze technologie minimaliseert het risico op letsel wanneer een boor plotseling vastloopt of zelfs wanneer het gereedschap langzaam rond zijn booras draait en de houdkracht langzaam toeneemt. Met een koplengte van 142 mm en een hoogte van 160 mm is het gereedschap uiterst compact en maakt het boren of schroeven ook op krappe of moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig. Bovendien is herhaaldelijk werken met deze lichte boormachine, die slechts 0,7 kg weegt, minder vermoeiend. De GSR 12V-32 Professional is geschikt voor alle soorten schroef- en boortoepassingen in hout en metaal. Aanvullende informatie: De GSR 12V-32 Professional is uitgerust met Advanced KickBack Control, een borstelloze motor, een robuuste metalen boorkop, een heldere werklamp en een riemclip. 1 x accu GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X). 1 x accu GBA 12 V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y). lader GAL 12V-20 professioneel. 40-delige accessoireset. L-BOXX 102
Kenmerk:
- Accuspanning: 12,0V
- Accutype: Lithium-ionen
- BITURBO: Nee
- Klembereik boorkop, min./max.: 0,8 / 10 mm
- Type boorkop: zonder sleutel
- Hout met Ø boor, max.: 35 mm
- Boren Ø staal, max.: 10 mm
- koppel (hard): 32 Nm
- koppel (zacht): 21 Nm
- koppel (zacht/hard/max.): 21/32/- Nm
- Draaimomentstanden: 21
- Koppelniveaus (standaard): 21
- gewicht excl. accu: 0,7 kg
- nullasttoerental (1. versnelling / 2e Versnelling): 0 – 475 / 0 – 1.800 min-1
- nullasttoerental, 1. Versnelling, tot: 475 min-1
- nullasttoerental, 2. Versnelling, tot: 1.800 min-1
- Schroef Ø, max.: 8 mm
- Trillingsemissiewaarde Ah [boren in metaal]: 1.5 m/s²
- Spanne diameter boorkop, max.: 10 mm
- Spanne diameter boorkop, min.: 0,8 mm
- Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.5 m/s²