Omschrijving:
Accu-haakse boormachine GRD 18V-127, De draadloze GRD 18V-127 Professional biedt optimale controle dankzij Advanced KickBack Control. Deze technologie minimaliseert het risico op letsel wanneer een boor vastloopt of zelfs wanneer het gereedschap langzaam rond zijn booras draait en de houdkracht langzaam toeneemt. Deze haakse boormachine heeft 2 snelheidsstanden: een voor snel ruw werk met 1.800 min⁻¹ en een langzame met 550 min⁻¹ voor grote diameters, zodat je volledig flexibel bent. De Heavy Duty GRD 18V-127 Professional kan zware lasten aan en maakt dankzij zijn krachtige borstelloze motortechnologie boren met een soepel koppel van 65 Nm mogelijk. Bovendien is hij dankzij het ergonomische ontwerp van de handgrepen comfortabel in gebruik. De GRD 18V-127 Professional wordt gebruikt met een 38 mm-schroefboor, een 65 mm-boor met automatische voeding en een 127 mm-gatenzaag. Het is geschikt voor hout- en staaltoepassingen. Compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en het merkonoverstijgende AMPShare-accu-samenwerkingsverband. Karton
Kenmerk:
- Accuspanning: 18,0V
- Accutype: Lithium-ionen
- Type boorkop: Tandkransboorhouders
- Hout met Ø boor, max.: 127 mm
- Boren Ø staal, max.: 13 mm
- koppel (hard): 100 Nm
- koppel (zacht): 70 Nm
- koppel (zacht/hard/max.): 70/100/- Nm
- gewicht excl. accu: 3,1 kg
- nullasttoerental (1. versnelling / 2e Versnelling): 0 – 550 / 0 – 1.800 min-1
- nullasttoerental, 1. Versnelling, tot: 550 min-1
- nullasttoerental, 2. Versnelling, tot: 1.800 min-1
- Trillingsemissiewaarde Ah [boren in metaal]: 2.5 m/s²
- Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.5 m/s²