Omschrijving:
accu Impact Drill GSB 18V-65, als u op zoek bent naar een accu-boorschroefmachines die de nodige Power levert voor moeilijke schroeftoepassingen, dan zult u niets beters vinden dan de Bosch GSB 18V-65 Professional Impact Drill. Hij boort gemakkelijk door metaal, hout of kunststof dankzij het verbeterde koppel van 31/65 Nm en een toerental van 0-550/0-2100 min⁻¹ en heeft een extra slagfunctie voor boren in metselwerk. Dit compacte gereedschap met een handige hoofdlengte van slechts 175 mm is eenvoudig te gebruiken in krappe, moeilijke omgevingen. De schakelbare terugslag-regeling voorkomt onbedoelde terugslag van gereedschap en zorgt zo voor uw veiligheid. Bovendien zorgt de dubbele werklamp voor nog meer helderheid voor verlichting op de werkplek. Of het nu gaat om meubelmonteur, timmerman, elektricien, metaalbewerker of metselaar, de Bosch boorschroefmachine GSB 18V-65 Professional is dé keuze voor lastige schroeftoepassingen. Hij is geschikt voor het boren in hout tot 35 mm, houtschroeven tot 10 mm en boren in metaal en metselwerk tot 13 mm. 2 x accu GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 1Z6). supersnellader GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)