accu-boorschroefmachines GSR 18V-65, 2 x accu GBA 18V 4,0 Ah

Artikelnummer: 06019N3207
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
Artikelnummer 06019N3207
EAN/GTIN 4053423321593
Nummer fabrikant 06019N3207
L-nummer L00620 107496
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

accu-boorschroefmachines GSR 18V-65, als u op zoek bent naar een accu-boorschroefmachines die de Power levert die u nodig hebt voor moeilijke schroeftoepassingen, zult u niets beters vinden dan de Bosch boorschroefmachine GSR 18V-65 Professional. Hij boort gemakkelijk door metaal, hout of kunststof dankzij het verbeterde koppel van 31/63 Nm en een toerental van 0-550/0-2100 min⁻¹. Dit compacte gereedschap met een handige hoofdlengte van slechts 166 mm is eenvoudig te gebruiken in krappe, moeilijke omgevingen. De schakelbare terugslag-regeling voorkomt onbedoelde terugslag van gereedschap en zorgt zo voor uw veiligheid. Bovendien zorgt de dubbele werklamp voor nog meer helderheid voor verlichting op de werkplek. Of het nu gaat om meubelmonteur, timmerman, elektricien of metaalwerker, de Bosch boorschroefmachine GSR 18V-65 Professional is het instrument bij uitstek voor lastige toepassingen met schroeven. Hij is geschikt voor het boren in hout tot 35 mm, houtschroeven tot 10 mm en boren in metaal tot 13 mm. 2 x accu GBA 18 V 4,0 Ah (1 600 A00 163). supersnellader GAL 18V-40 professioneel (2 607 226 251)

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen