Omschrijving:
accu slagschroevendraaier GDR 18V-215, als uw werk gepaard gaat met het vaak inschroeven van een groot aantal schroeven per dag, hebt u een gereedschap nodig waarmee u uw werk snel en nauwkeurig kunt doen. Met de GDR 18V-125 Professional krijgt u een gereedschap waarmee u snel hout en metaal kunt draaien dankzij 3.300 min⁻¹ schroeven. En met een trekkracht van 215 Nm maakt het ook schroefwerk in hardhout mogelijk. Dankzij het compacte ontwerp is de camera ideaal voor moeilijk bereikbare, smalle oppervlakken. Het lijdt dus geen twijfel dat uw werk perfect zal zijn. Het gereedschap heeft 2 schroefmodi voor metaal en hout en is geschikt voor schroeven met een koplengte van maximaal 121 mm (of 126 mm, afhankelijk van het geselecteerde model). Het kan ook automatisch stoppen of vertragen wanneer het het oppervlak van uw materiaal bereikt om een hoge kwaliteit resultaten te garanderen. Bovendien is hij uiterst veelzijdig en praktisch (alleen van toepassing op bepaalde modellen) dankzij de bithouder voor twee astypes, die geschikt is voor NZ- en MZ-bits. De GDR 18V-215 Professional is ideaal voor hout- en metaalhoudende materialen. Bij het werken met hout kunt u eenvoudig schroeven van 50 mm en lange schroeven van 80 tot 140 mm in houten frames schroeven. Het is ook uitstekend geschikt voor metaal en kan worden gebruikt om zelftappende schroeven tot 3 mm in plaatstaal te schroeven, M8-machineschroeven in metalen blokken met inwendige schroefdraad en zelftappende schroeven in plaatstaal van minder dan 3 mm. Het is ook geschikt voor het vastdraaien en losdraaien van moeren onder M10 1 x riemklem (1 619 PS0 610). supersnellader GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 2 x accu GBA 18 V 4,0 Ah (1 607 A35 0M0). L-BOXX 136 MAAT 4 (1 605 438 1S)
Kenmerk:
- Gewicht incl. accu: 1,4 kg