Omschrijving:
accu slagmoersleutel GDS 18V-350, terwijl het erg handig is om kleine gereedschappen comfortabel te dragen, verliest u uiteindelijk tijd vanwege hun beperkte prestaties. Met de Bosch GDS 18V-350 krijgt u een intuïtieve slagmoersleutel met een compacte en uiterst efficiënte borstelloze motor. Dankzij de kleine kop (131 mm) en het slanke, zachte handvat is het apparaat eenvoudig te gebruiken, zelfs op smalle plaatsen. Kies uit drie verschillende koppelniveaus en zet de afgegeven vermogen op van 85 Nm naar 200 Nm tot een hoog van 350 Nm met een koppel om te werken met schroeven van verschillende afmetingen of roestige schroeven zonder schade te veroorzaken. Dit is het handige instrument bij uitstek voor activiteiten op het gebied van metaalverwerking, HVAC, steigers of autoreparatie. Schroeven kunnen eenvoudig in de schroefdraad worden geschroefd. Deze slagmoersleutel is ook geschikt voor veeleisende werkzaamheden zoals het bevestigen van machineschroeven. Karton
Kenmerk:
- Accuspanning: 18,0V
- BITURBO: Nee
- koppel, max.: 350 Nm
- Instelbereik koppel, max. 1. trap: 85 Nm
- Instelbereik koppel, max. 2. trap: 200 Nm
- Instelbereik koppel, max. 3. trap: 350 Nm
- Instelbereik koppel, min./max., 1. trap: 0/85 Nm
- Instelbereik koppel, min./max., 2. trap: 0/200 Nm
- Instelbereik koppel, min./max., 3. trap: 0/350 Nm
- Draaimomentstanden: 3
- gewicht excl. accu: 1,1 kg
- Onbelast toerental: 0-1.200 tpm
- nullasttoerental (1. stand): 0-1.200 min-1
- nullasttoerental (2. stand): 0-1.700 min-1
- nullasttoerental (3. stand): 0-2.300 min-1
- nullasttoerental, 1. Stap, tot: 1.200 min-1
- nullasttoerental, 2. Stap, tot: 1.700 min-1
- nullasttoerental, tot: 1.200 omw./min
- Losbreekkoppel, max.: 560 Nm
- Aantal slagen: 0-3,400 spm
- aantal slagen (1. stand): 0-1.800 spm
- aantal slagen (2. stand): 0-2,600 spm
- aantal slagen (3. stand): 0-3,400 spm
- aantal slagen, tot: 3.400 spm
- Boutmaat: M 10 – M 18
- Trillingsemissiewaarde Ah [aanhalen van bouten en moeren van maximaal toegestane grootte]: 13,9 m/s²
- Onzekerheid K [aanhalen van bouten en moeren van maximaal toegestane grootte]: 1.5 m/s²
- Gereedschapsopname: 1/2″ vierkante veerring en bevestigingsgat