Omschrijving:
	
	
                
                    
		accu slagmoersleutel GDS 18V-750 C, de compacte slagmoersleutel GDS 18V-750 C Professional is het perfecte gereedschap voor een breed scala aan toepassingen. Hij levert een aanhaalkoppel van maximaal 750 Nm en een losbreekkoppel van 1000 Nm en de koplengte is slechts 156 mm. Perfecte bediening en veelzijdigheid dankzij 3 toerental/koppel-instellingen. De gebruikersinterface biedt directe toegang tot twee standaardmodi: Metalen schroef/moer (A) en houtschroef (B). Beide zorgen voor gecontroleerde toepassingen en voorkomen dat boutkoppen met de klok mee breken en dat de schroeven/moeren in de linksom draaiend vallen met automatische boutontgrendeling (ABR). Met de Bosch PRO360-app kan elke modus afzonderlijk worden aangepast voor herhaalde toepassingen. De Secure Socket Release voorkomt dat het inzetstuk vast komt te zitten op de schroef/moer. Deze functie kan alleen worden geactiveerd via de app. De slagmoersleutel is ideaal voor metalen werkplaatsen/borgplaten, industriële metaalverwerking en voertuigonderhoud bij het gebruik van metalen schroeven/moeren van M12 tot M22. Hij is geschikt voor een breed scala aan betonschroeven tot 16 mm tijdens bouwwerkzaamheden en voor houtschroeven. Compatibel met het professionele 18V-systeem van Bosch en de cross-brand AMPShare accu-alliantie. Uitgerust met twee LED-lampen voor eersteklas verlichting van de werkplek. De slagmoersleutel heeft ook een statusindicator en een riemclip voor extra gemak. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX WISSELPLAAT (1 600 A03 2GZ). 1 x Bluetooth Low Energy-module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Accuspanning: 18,0V 
 - BITURBO: Nee 
 - Instelbereik koppel, max. 1. trap: 270 Nm
 - Instelbereik koppel, max. 2. trap: 380 Nm
 - Instelbereik koppel, max. 3. trap: 750 Nm
 - Instelbereik koppel, min./max., 1. trap: 270 Nm
 - Instelbereik koppel, min./max., 2. trap: 380 Nm
 - Instelbereik koppel, min./max., 3. trap: 750 Nm
 - gewicht excl. accu: 1,7 kg
 - Onbelast toerental: 0-800 tpm
 - nullasttoerental (1. stand): 0-800 min-1
 - nullasttoerental (2. stand): 0-1.500 min-1
 - nullasttoerental (3. stand): 0-2.400 min-1
 - nullasttoerental, 1. Stap, tot: 800 min-1
 - nullasttoerental, 2. Stap, tot: 1.500 min-1
 - nullasttoerental, tot: 800 omw./min
 - Losbreekkoppel, max.: 1000 Nm
 - Aantal slagen: 1.500-3.000 spm
 - aantal slagen (1. stand): 0-1.500 spm
 - aantal slagen (2. stand): 0-2,300 spm
 - aantal slagen (3. stand): 0-3.000 spm
 - aantal slagen, tot: 3.000 spm
 - aantal slagen, van: 1.500 spm
 - Boutmaat: M 12 - M 22 
 - Gereedschapsopname: 1/2”' vierkant