Polisher GPX 12V-77

Artikelnummer: 06019L4000
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
Artikelnummer 06019L4000
EAN/GTIN 4053423319781
Nummer fabrikant 06019L4000
L-nummer L00620 107557
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Polijstmachine GPX 12V-77, De excentrische polijstmachine GPX 12V-77 biedt dankzij zijn borstelloze motor een constant vermogen. Hij combineert comfort en precisie met de gashendel voor fijnafstelling binnen de gekozen stand en de softstart om spatten te voorkomen. Deze polijstmachine heeft HMI-functies – een acculaadindicator en een 5-traps snelheidskeuze – waarmee je het polijstproces kunt regelen. De GPX 12V-77 maakt polijsten gemakkelijker dankzij een vergrendelingsschakelaar, waardoor de trekker tijdens het werk ingedrukt blijft. Het compacte, ergonomische ontwerp maakt hem comfortabel en eenvoudig in gebruik. De GPX 12V-77 is ideaal voor het verwijderen van hologrammen en lichte krassen op kleine oppervlakken. Hij is compatibel met alle GBA 12V-accu’s. De GPX 12V-77 heeft een polijstschijf van 77 mm met een steeksleutel voor het eenvoudig verwisselen van de schijf. Hij heeft een excentrische beweging met een slingerdiameter van 12 mm. Kartonnen doos. Steunschijf (77 mm) (2 608 001 119). Polijstschijf medium 77 mm (2 608 623 363)

Kenmerk:

  • Onbelast toerental: 1.400 min-1
  • nullasttoerental, van: 1.400 min-1
  • Polijstspons, Ø: 77 mm
  • Trillingsemissie ah [polijsten]: 3,2 m/s²
  • Sectie-aanduiding: 71
  • Onzekerheid K [polijsten]: 1.5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 77 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 126 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 214 mm

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen