Omschrijving:
Accu-excenterschuurmachine GEX 12V-32, De accuschuurmachine GEX 12V-32 is een krachtige puntenschuurmachine waarop u kunt vertrouwen – dankzij het krachtige Bosch Professional 12V-systeem en de borstelloze motor. De uitstekende ergonomie van dit compacte en comfortabel te bedienen gereedschap maakt efficiënt fijnslijpen moeiteloos en eenvoudig. Via de comfortabele HMI-functies kunt u het toerental vooraf selecteren en nauwkeurig instellen met de trigger voor variabel toerental en bovendien de accustatus controleren. De GEX 12V-32 is geschikt voor puntenschuren, repareren van gelakte oppervlakken en afwerking in de automobielsector. Hij kan worden gebruikt voor droog en nat schuren. Het Professional 12V-systeem is compatibel met alle GBA 12V-accu’s. De GEX 12V-32 heeft een oscillerende beweging van 5 mm voor de excentrische beweging en een schuurschijf van 32 mm. Schuurschijf (32 mm) voor zelfklevend schuurpapier (2 608 001 117). Schuurschijf (32 mm) voor klittenbandschuurpapier (2 608 001 118)
Kenmerk:
- Accuspanning: 12,0V
- BITURBO: Nee
- Excentriciteit: 2,50 mm
- Onbelast toerental: 3.000 – 8.000 tpm
- nullasttoerental, tot: 8.000 tpm
- nullasttoerental, van: 3.000 tpm
- schuurschijf-Ø: 32 mm
- Diameter van het oscillerende circuit: 5,0 mm
- Trillingsemissiewaarde Ah [massief hout slijpen]: 2,5 m/s²
- Omwentelingen: 6.000 – 16.000 min-1
- schuurbeweging, tot: 16.000 min-1
- schuurbeweging, van: 6.000 min-1
- Sectie-aanduiding: 71
- Onzekerheid K [massief hout malen]: 1,5 m/s²
- Afmetingen gereedschap (breedte): 127 mm
- Afmetingen gereedschap (hoogte): 48 mm
- Gereedschapsafmetingen (lengte): 186 mm