Omschrijving:
accu-boorschroefmachines GSR 18V-90 C, de GSR 18V-90 C Professional is een krachtige accu-boorschroefmachines met een borstelloze motor die topprestaties levert bij 64 Nm en 2.100 min⁻¹. De compacte hoofdlengte van 163 mm zorgt voor een perfecte hanteerbaarheid. De robuuste metalen voering van 13 mm zorgt voor een uitstekende koppeloverdracht bij elke taak. De boorschroefmachine biedt een uitstekende bediening van het gereedschap voor een betere bescherming van de gebruiker en het gereedschap: De HMI biedt een instelbare terugslag-regelfunctie die het risico van terugslag bij kantelen van het gereedschap en plotselinge rotatie van het gereedschap vermindert. De instelbare precisiekoppeling voorkomt overtoeren nadat het vooraf ingestelde koppel is bereikt, waardoor slijtage en geluid van de koppeling worden verminderd. Dit gereedschap is ontworpen voor het boren in hout met een maximale diameter van 68 mm en in staal met een diameter van maximaal 13 mm. De GSR 18V-90 C Professional is compatibel met alle professionele 18V-accu’s en -laders van Bosch (Professional 18V-systeem). Ook compatibel met AMPShare, de merkoverstijgende accu-samenwerking. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). BOXX-inzetstuk van 1/1 l voor apparaat (1 600 A02 K83). 2 x accu ProCORE18V 4,0 Ah (1 600 A01 6 GB). supersnellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Kenmerk:
- Accuspanning: 18,0V
- Klembereik boorkop, max.: 13 mm
- Klembereik boorkop, min.: 1,5 mm
- Klembereik boorkop, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Hout met Ø boor, max.: 68 mm
- Boren Ø staal, max.: 13 mm
- koppel (hard): 64 Nm
- koppel (zacht): 36 Nm
- koppel (zacht/hard/max.): 36/64/- Nm
- Draaimomentstanden: 21
- Koppelniveaus (standaard): 21
- gewicht excl. accu: 1,1 kg
- nullasttoerental (1. versnelling / 2e Versnelling): 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1
- nullasttoerental, 1. Versnelling, tot: 630 min-1
- nullasttoerental, 2. Versnelling, tot: 2.100 min-1
- Schroef Ø, max.: 12 mm
- Trillingsemissiewaarde Ah [boren in metaal]: 1,6 m/s²
- Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.5 m/s²