Omschrijving:
	
	
                
                    
		accu slagmoersleutel GDS 18V-450 HC, maakt het werk gemakkelijker met de accu slagmoersleutel GDS 18V-450 HC professioneel. Twee standaardbedieningsmodi op de gebruikersinterface (metalen schroeven/moeren (A) en houtschroeven (B)) zorgen voor een gecontroleerde toepassing en voorkomen gebroken schroefkoppen en verlies van metalen schroeven of moeren door de slagmoersleutel af te remmen of uit te schakelen. Elke bedieningsmodus kan eenvoudig worden ingesteld voor de betreffende toepassing via de Bosch Toolbox-app. Een aanhaalkoppel van 450 Nm en een losbreekkoppel van 800 Nm leveren maximale prestaties. Drie toerental-/koppelniveaus verhogen de flexibiliteit en controle. De slagmoersleutel is ideaal voor metalen werkplaatsen/borgplaten, industriële montage, frameconstructie en voertuigonderhoud bij het gebruik van metalen schroeven/moeren van M10 tot M20. Het apparaat is compatibel met alle professionele 18V-accu’s en -laders van Bosch (Professional 18V System). Ook compatibel met AMPShare, de merkoverstijgende accu-samenwerking. De GDS 18V-450 HC heeft een statusindicator voor het gereedschap, een LED-lamp en een riemclip voor extra gemak. 2 x accu GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5). supersnellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L BOXX INLAY (1 600 A02 DG5)
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Accuspanning: 18,0V 
 - koppel, max.: 450 Nm
 - Instelbereik koppel, max. 1. trap: 250 Nm
 - Instelbereik koppel, max. 2. trap: 330 Nm
 - Instelbereik koppel, max. 3. trap: 450 Nm
 - Instelbereik koppel, min./max., 1. trap: 0/250 Nm
 - Instelbereik koppel, min./max., 2. trap: 0/330 Nm
 - Instelbereik koppel, min./max., 3. trap: 0/450 Nm
 - Draaimomentstanden: 3 
 - gewicht excl. accu: 1,6 kg
 - Onbelast toerental: 0-2,300 tpm
 - nullasttoerental (1. stand): 0-1.000 min-1
 - nullasttoerental (2. stand): 0-1.500 min-1
 - nullasttoerental (3. stand): 0-2.300 min-1
 - nullasttoerental, 1. Stap, tot: 1.000 min-1
 - nullasttoerental, 2. Stap, tot: 1.500 min-1
 - nullasttoerental, tot: 2.300 omw./min
 - Losbreekkoppel, max.: 800 Nm
 - Aantal slagen: 0-3,300 spm
 - aantal slagen (1. stand): 0-1.900 spm
 - aantal slagen (2. stand): 0-2,500 spm
 - aantal slagen (3. stand): 0-3,300 spm
 - aantal slagen, tot: 3.300 spm
 - Boutmaat: M 10 – M 20 
 - Trillingsemissiewaarde Ah [aanhalen van bouten en moeren van maximaal toegestane grootte]: 14,5 m/s²
 - Onzekerheid K [aanhalen van bouten en moeren van maximaal toegestane grootte]: 1.5 m/s²
 - Gereedschapsopname: 1/2”' vierkant