Omschrijving:
Accu-slagboormachine GSB 18V-21, De accu-slagboormachine GSB 18V-21 Professional is het betrouwbare instapmodel gereedschap met klopboorfunctie uit de 18-volt klasse van Bosch. Met een hard koppel van 55 Nm levert hij het nodige vermogen voor standaard boor- en schroeftoepassingen. De volledig metalen tandwielkast en de elektronische celbeveiliging garanderen professionele kwaliteit voor dagelijks gebruik en maken de boormachine even betrouwbaar als duurzaam. Bovendien ondersteunt een professioneel ontwerp met 13 mm snelspanboorhouder het werk van hoge kwaliteit. Dit elektrische gereedschap is ontworpen voor boren in hout met een maximale diameter van 35 mm, in staal tot 13 mm en voor schroefdiameters tot 10 mm. Met de klopboorfunctie kun je ook werken in metselwerk tot 10 mm. Compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders (Professional 18V System). De GSB 18V-21 Professional heeft ook 2 versnellingen, autolock, LED verlichting, een lithium-ion accu en rechts/links draaien. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036); snellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ).
Kenmerk:
- Batterijspanning: 18,0 V
- Batterijtype: Lithium-ion
- Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Boor Ø hout, max.: 35 mm
- Boor Ø metselwerk, max.: 10 mm
- Boor Ø staal, max. : 10 mm
- Koppel (zacht/hard/max.): 21/55/- Nm
- Koppelstappen: 20+2
- Gewicht excl. accu: 1,3 kg
- Stapsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
- Slagsnelheid, max. : 27000 bpm
- Schroef-Ø, max.: 10 mm
- Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
- Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
- Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1.. 5 m/s²
- Onzekerheid K [boren in metaal]: 3,3 m/s²
- Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 6,7 m/s²
- Onzekerheid K [schroeven]: 1,0 m/s²
- Gereedschapsafmetingen (hoogte): 204 mm
Levering:
- L-BOXX 136
- 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 2.0Ah
- Snellader GAL 18V-40 Professional