GSS 18V-10, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06019D0202
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019D0202
EAN/GTIN 3165140871662
Nummer fabrikant 06019D0202
L-nummer L00590 1217
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSS 18V-10, de GSS 18V-10 Professional, is Bosch's compacte en ergonomische draadloze vibrator uit de categorie 18V
  • De ergonomische handsteun en het compacte ontwerp garanderen een eenvoudige en comfortabele bediening

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18. 0 V
  • Delta schuurplaat met klithechting, breedte: 100 mm
  • Delta schuurplaat met klithechting, lengte: 150 mm
  • Schuurplaat voor klemmen, breedte: 115 mm
  • Schuurplaat voor klemmen, lengte: 140 mm
  • Schuurplaat met klithechting, breedte: 115 mm
  • Schuurplaat met klithechting, lengte: 107 mm
  • Schuuroppervlak: 114 qcm
  • Schuurplaat met klithechting en klem, breedte: 113 mm
  • Schuurplaat met klithechting en klem, lengte: 101 mm
  • Schuurplaat met klithechting, breedte: 80 mm
  • Schuurplaat met klithechting, lengte: 130 mm
  • Schuurplaat, breedte: 101 mm
  • Schuurplaat, lengte: 113 mm
  • Trillingsdiameter: 1.. 6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [plaatmateriaal slijpen]: 7,5 m/s²
  • Vibratiesnelheid bij stationair toerental: 22000 min-1
  • Onzekerheid K [plaatmateriaal slijpen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inzetstuk
  • Ponsgereedschap
  • Microfilterdoos
  • Schroevendraaier
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als pakket van 10: 2 608 607 232)
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als pakket van 10: 2 608 607 458)
  • 1 x Schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 608 Z96)
  • (Delta) Grondplaat, 100 x 150 mm met schuurplaat
  • Grondplaat, 113 x 101 mm met schuurplaat
  • Grondplaat, 80 x 130 mm met schuurplaat
  • Zonder accu('s) en zonder oplader

Geschikte producten